Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Munkapad, összecsukható

Munkapad, összecsukható
ÖSSZECSUKHATÓ MUNKAPAD 1200X700X30MM

Cikksz. 071593 10
EAN 4011231750325
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egy falap szögletes, robusztus vascső kerettel

A nagyfokú stabilitása miatt


kiválóan alkalmas satuval végzett munkákhoz



Mivel könnyű és kisméretű,


kiválóan alkalmas mobil használatra, pl. ügyfélszolgálati furgonokba

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Munkalap anyaga

Fa

Szín

Piros

Hosszúság (összecsukva)

700 mm

Szélesség (összecsukva)

1200 mm

Magasság (összecsukva)

150 mm

Hosszúság (kinyitva)

700 mm

Szélesség (felhajtva)

1200 mm

Magasság (felhajtva)

810 mm

Teherbírás

200 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk